曜日別特売
NSYMUC208 DINレール取付用端子アクセサリ カバー シュナイダーエレクトリック 66796164

DINレール取付用端子アクセサリ カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66796164品番NSYMUC208
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric Spacial SF/SM カットアウトカバープレートの公称高さは 200 mm、公称幅は 800 mm、奥行きは 12 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●種類:エンクロージャアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8827アズワン品番65-7527-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする