3LD9344-3C ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9 SIEMENS 66796347

ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66796347品番3LD9344-3C
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Siemens の回転動作機構は、黒色で 66 x 66 mm のフロントプレート取り付け用の中央穴で 22.5 mm の、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認

仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8156アズワン品番65-7818-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする