EA944B-54 熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ 66797966

EA944B-54 熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ 66797966
EA944B-54 熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ 66797966
EA944B-54 熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ 66797966

熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋注文コード66797966品番EA944B-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,897
販売価格(税別)
6,270

耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。

仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする