WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66801448
品番
2453700000
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4594
アズワン品番
65-7525-80