60120004 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec 66802157

管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66802157品番60120004
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

10 x 38タイプgG
SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、

仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする