サンケイ
コンパクトデスク STKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66802340
品番
STK-01
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
A3サイズ程度のコンパクトな一人用デスク。
筆記はもちろん、消毒台置きなどにも最適。
仕様
●全体寸法:W615×D450×H700●天板寸法(mm):W510×D310●天板柄:クールグレー●天板:ポリプロピレン樹脂成型品、天厚t18●脚:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター2個付き●平積み台数:4台、スタッキング可能
アズワン品番
65-9410-18