曜日別特売
X3367802 メカニカルバルブ レバー G 1/4 NORGREN 66802805

メカニカルバルブ レバー G 1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66802805品番X3367802
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃

仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 336●コード番号:218-0361アズワン品番65-7908-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする