シュナイダーエレクトリック
リレーインターフェイスモジュール 110V dc 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
66806890
品番
RUMC31FD
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:110V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:7300 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5150
アズワン品番
65-8082-27