BUSSMANN
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66809970
品番
FNQ-12
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1810
アズワン品番
65-8055-18