曜日別特売
3002790 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 66810959

配電ブロック 18極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66810959品番3002790
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。こ

仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ピンク●コード番号:201-5483アズワン品番65-7493-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする