TB-1497 カバーリングDX ライトブラウン TB-1497シリーズ 高田ベッド製作所 66811257

TB-1497 カバーリングDX ライトブラウン TB-1497シリーズ 高田ベッド製作所 66811257
TB-1497 カバーリングDX ライトブラウン TB-1497シリーズ 高田ベッド製作所 66811257

カバーリングDX ライトブラウン TB-1497シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード66811257品番TB-1497
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

仕様●カラー:ライトブラウン●サイズ:幅65×長さ170×高さ70cm●重量:24kg●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔アズワン品番65-8578-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする