TB-1503U 有孔カバーリングレザー ライトブルー TB-1503Uシリーズ 高田ベッド製作所 66813515

TB-1503U 有孔カバーリングレザー ライトブルー TB-1503Uシリーズ 高田ベッド製作所 66813515
TB-1503U 有孔カバーリングレザー ライトブルー TB-1503Uシリーズ 高田ベッド製作所 66813515

有孔カバーリングレザー ライトブルー TB-1503Uシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード66813515品番TB-1503U
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カバーリングDXのレザーカバーです。

仕様●カラー:ライトブルー●サイズ:幅60×長さ180×高さ55cm●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:有孔アズワン品番65-8624-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする