曜日別特売
1808 Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUS 66813750

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66813750品番1808
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、本体幅が 32.2mm、シャックル長が 50mm、シャックル直径が 4.4 mm です。ボディは、スチールシャックルと NANO PROTECT めっきが施された頑丈なアルミボディで構成されており、ロックの耐腐食性が実現されています。ロックは軽量で

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9188アズワン品番65-7915-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする