EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154

EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154
EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154
EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154
EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154
EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154
EA759EX-210 600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式 エスコ 66814154

600x125x520mm キャスター付三脚台 折畳式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66814154品番EA759EX-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,703
販売価格(税別)
9,730

お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。
三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。
ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に

仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kgアズワン品番65-9278-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする