※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
1000
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
66814844
品番
CDG1BA100-1000Z-G59F
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
6980
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:G59F 無接点-診断出力付(2色表示)-グロメット-表示灯有-4線(NPN)-横取出し
ストローク(mm)
1000
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
-