曜日別特売
CDG1BA100-213FZ-M9B-XC13A CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC 66815124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)213ポートねじの種類(-) Rc注文コード66815124品番CDG1BA100-213FZ-M9B-XC13A
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)213クッション(A) エアクッションジャバラ-作動方式複動・片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具-揺動受け金具-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする