SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66820479
品番
3SU1060-4LF21-0AA0
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4227
アズワン品番
65-7832-65