曜日別特売
205115 Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入 Hutchinson 66820689

Bague Bs AS 4 6 - BOLT 2BA Diametres 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66820689品番205115
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー

仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS4.6●外径:8.38mm●内径:5.21mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6207アズワン品番65-7937-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする