3SK1122-2AB40 セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENS 66821958

セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66821958品番3SK1122-2AB40
参考基準価格(税別)¥85,300販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666アズワン品番65-8089-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする