曜日別特売
9CRJ0412P5J001 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm 山洋電気 66823227

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66823227品番9CRJ0412P5J001
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●消費電力:37.2W●奥行:56mm●風量:37.4cfm●コード番号:217-6656アズワン品番65-8079-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする