1047434 配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 66823428

配電ブロック 19極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66823428品番1047434
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリッジでき、色は

仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑●コード番号:201-6238アズワン品番65-7749-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする