2908P-LL テクノタッチ パープル 1P 2908Pシリーズ グローブマニア(川西工業) 66825135

テクノタッチ パープル 1P 2908Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1双注文コード66825135品番2908P-LL
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

タッチパネルに対応した背抜き手袋です。
摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。
消臭加工で汗の臭いを軽減します。
倉庫・物流荷役業に。

仕様コード番号:403-0963厚さ(mm)0.9パープルサイズLL入数(双)1機能タッチパネル対応全長(cm)26中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)材質(繊維部)ポリエステル手のひらまわり(cm)20ゲージ数13アズワン品番67-2354-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする