3051072 DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66825379

DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66825379品番3051072
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Phoenix Contact プラグは、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット

仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-3987アズワン品番65-7746-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする