RM/92012/M/25 エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGREN 66825975

エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66825975品番RM/92012/M/25
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

IMI Norgren RM /92012/M/25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁

仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4020アズワン品番65-7965-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする