TB-1503 カバーリングレザー 白 TB-1503シリーズ 高田ベッド製作所 66826000

TB-1503 カバーリングレザー 白 TB-1503シリーズ 高田ベッド製作所 66826000
TB-1503 カバーリングレザー 白 TB-1503シリーズ 高田ベッド製作所 66826000

カバーリングレザー 白 TB-1503シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード66826000品番TB-1503
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カバーリングDXのレザーカバーです。

仕様●カラー:白●サイズ:幅50×長さ180×高さ40cm●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔アズワン品番65-8600-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする