207398 Bague Bs BS 12 - M 12 Diametres:18 1袋 10個入 Hutchinson 66826298

Bague Bs BS 12 - M 12 Diametres:18 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66826298品番207398
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります

仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS12 - M12●外径:18mm●内径:12.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6300アズワン品番65-7938-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする