曜日別特売
970120144 スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK 66826350

スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード66826350品番970120144
参考基準価格(税別)¥512,000販売価格(税込)¥560,780
販売価格(税別)
509,800

Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2906アズワン品番65-7919-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする