VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4 空圧作動バルブ アングルシート Festo 66827050

空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66827050品番VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は4バールです。回線接続:NPT2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7117アズワン品番65-7985-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする