901-10477 ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66827515

ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード66827515品番901-10477
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Ovalgrip PVCケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:Z●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●幅:4 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐久性のある:火炎●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:836-821アズワン品番65-7478-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする