SIEMENS
施錠可能ハンドル 3 ° F用 赤、黄 Sentron 3KF9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66827655
品番
3KF9501-2AA00
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Siemens 直接動作機構の赤 / 黄 3KF 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置でロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様
●種類:ロック可能●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8134
アズワン品番
65-7815-24