曜日別特売
SN75453BPSR IC PERIPHERAL DRIVER 5.25V 8SO Texas Instruments 66829326

IC PERIPHERAL DRIVER 5.25V 8SO

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66829326品番SN75453BPSR
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0441-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする