曜日別特売
EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076

EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076
EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076
EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076
EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076
EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076
EA628WX-2 モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ 66831076

モビロンバンド(洗浄タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(190本)仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約190本●内容量:33g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン注文コード66831076品番EA628WX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約190本●内容量:33g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする