曜日別特売
DSNU-63-200-PPV-A 空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm Festo 66833088

空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-200-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66833088品番DSNU-63-200-PPV-A
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Festo 丸型シリンダ DSNU-63-200 - PPV-A は、位置検出用の調整式エンドポジションクッション付きです。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしていま

仕様●ストローク:200mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7846アズワン品番65-7981-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする