3270213 DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 8 WHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66833140

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTRV 8 WHシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66833140品番3270213
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Phoenix Contact Terminal Block 用白色エンドカバーは、17 → 24 のマーク付きで垂直に読み取ることができます。 PTRV マーシャリングパネルと同じ形状です。寸法は 100 mm x 2.2 mm x 0.8 mm です。分離機能付きの省スペースパーティション及びエンドカバーです 周囲動作温

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTRV 8 WH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5715アズワン品番65-7739-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする