曜日別特売
901-10009 ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66836238

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード66836238品番901-10009
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm
LFH、シリコンラバー
黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフシ

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●壁厚さ:0.5mm●シリーズ:SLPLU 20●コード番号:265-0506アズワン品番65-7468-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする