曜日別特売
TAH1/2G-N-20 ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ 潤工社 66838268

ハイバリアPFAチューブTAH 12.7X9.5mm 半透明 TAH1/2G-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1巻注文コード66838268品番TAH1/2G-N-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥106,900販売価格(税込)¥116,206
販売価格(税別)
105,642

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ

仕様●色:半透明●内径(mm):9.5●外径(mm):12.7●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):75●使用圧力(MPa):0.98●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):4.2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2287アズワン品番67-2252-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする