3SU1000-0AB10-0AD0 押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 黒 SIEMENS 66841646

押ボタンヘッド 3SU1000 モーメンタリ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66841646品番3SU1000-0AB10-0AD0
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ

仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7265アズワン品番65-7791-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする