曜日別特売
- スーパートレール ノースサイド 66843010

スーパートレール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード66843010品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

洗車感覚で簡単にWAX、撥水系コート剤、ポリマー系ガラスコーティング剤を一撃分解して落とす!
他にも◎ボディの水アカ◎アルミホイールのブレーキダスト(鉄粉汚れ)◎黄砂・花粉◎スキマの汚れ◎フロントガラスのギラギラ油膜◎ヘッドライトの黄ばみ◎タールピッチ◎鳥

仕様●適合塗装色:全色対応●内容量(mL):300●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●施工可能台数:10~15回分アズワン品番65-8897-70危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする