曜日別特売
667-2000 耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66843536

耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66843536品番667-2000
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●色:白●容量(mL):2000●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):136×265●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-2000アズワン品番65-8683-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする