EA976AJ-320 メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ 66845575

EA976AJ-320 メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ 66845575
EA976AJ-320 メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコ 66845575

メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(4本)注文コード66845575品番EA976AJ-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
2本を継ぐタイプになります。

仕様●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):1200●重量(g):1100●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付●ジョイント式アズワン品番65-9333-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする