光洋産業
goo!パネ マネキン 10セット入
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
アズワン品番
65-9135-62
65-9135-62
65-9135-63
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10セット)
注文コード
66845645
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
発泡スチレンボード製で、軽量です。
万が一、落下してもけがの心配がありません。
組立は簡単、道具いらず。
使用しないときは、場所を取らずに保管できます。
分解して保管が可能です。
A3判2枚分で1セット
仕様
●厚み:5mm●芯材:発泡ポリスチレンボード●表面:特殊紙●サイズ(mm):297×215×192
アズワン品番
65-9135-62