曜日別特売
EA425BH-214 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 66846309

EA425BH-214 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 66846309
EA425BH-214 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 66846309
EA425BH-214 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 66846309
EA425BH-214 ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ エスコ 66846309

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66846309品番EA425BH-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた

仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型アズワン品番65-9253-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする