曜日別特売
3NA7230 センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS 66846598

センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード66846598品番3NA7230
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7

仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2155アズワン品番65-8086-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする