曜日別特売
- 316L 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス 66847036

316L 両ヘルールパイプ 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード66847036品番-
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,420
販売価格(税別)
22,200

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径35.7mm●長さ:480mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9355-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする