NO1384 銅丸パイプ 光モール 66848698

NO1384 銅丸パイプ 光モール 66848698
NO1384 銅丸パイプ 光モール 66848698

銅丸パイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード66848698品番NO1384
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。
ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。

仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする