曜日別特売
2900370 Solid-state relay module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66849556

Solid-state relay module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66849556品番2900370
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

リレーソケット - PLC-BSP
スプリングケージ接続のPLC-BSP基本端子台(リレー、ソリッドステートリレー、オプトカプラなし)です。
幅オプション: 6 mm、6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 幅広いアクセサリも用意

仕様●コイル電圧:Not Applicable●入力電圧 Max:57.6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:4.5A●シリーズ:PLC●コード番号:204-7719アズワン品番65-8066-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする