曜日別特売
691401700012B 基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66851096

基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 12極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66851096品番691401700012B
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様●極数:12●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:13mm●コード番号:191-7518アズワン品番65-7736-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする