曜日別特売
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765

TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765
TLK-D4N TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワン 66853765

TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台注文コード66853765品番TLK-D4N
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥61,820
販売価格(税別)
56,200

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番65-9622-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする