曜日別特売
VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 真空ポンプ VNシリーズ Festo 66857229

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66857229品番VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6125アズワン品番65-7996-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする