曜日別特売
CDFS7W2103L211 D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント NORCOMP 66857326

D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66857326品番CDFS7W2103L211
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー

仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685アズワン品番65-7750-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする